Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FT 90 Infrarot Fieberthermometer Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C87104
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     795.30
EAN/GTIN:
     4211125795306
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Berührungsfreies Infrarot-Fieberthermometer mit sekundenschneller Messung der Stirn-, Objekt- und Raumtemperatur. Messen ohne Hautkontakt - hygienisch und sicher.
Features:
60 Speicherplätze
Fiberalarm mit Symbolanzeige
Messung der Stirn-, Objekt- und Raumtemperatur
Lieferumfang:
Fieberthermometer · Aufbewahrungsbox · Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Beratungstelefon +49 (0) 731 / 39 89-144.
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Länge:
188 mm
Farbe:
weiß
Breite:
47.6 mm
Gewicht:
82 g
Messdauer:
2 s
Batterien:
2 x Micro-Batterie (inkl.)
Herstellerfarbe:
Weiß
Speicherplätze:
60
Anwendungsbereich:
Stirn
Besonderheiten:
Mit Fieberalarm
Temperaturbereich:
-22 <bis/> +80 °C
Max. Temperatur:
42.2 °C
Min. Temperatur:
34 °C
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 38,91*
€ 50,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,12*
€ 60,61*
€ 5,00*
ab € 47,18*
€ 60,61*
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 61,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 63,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.