Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex silv-Air 5220+ 8735221 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 15 St. EN 149:2001 + A1:2009 DIN 149


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C887922
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8735221
EAN/GTIN:
     4031101950549
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + A1:2009
Filter:
FFP2
Material:
Textil + Silikon
EN Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + A1:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 40,70*
€ 53,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,73*
€ 53,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,37*
€ 71,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,04*
€ 72,62*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,23*
€ 77,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,48*
€ 85,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,40*
€ 82,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,45*
€ 73,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,32*
€ 69,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,37*
€ 67,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,39*
€ 64,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 3,22467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.