| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C92120 Herst.-Nr.: 87 01 150 SB EAN/GTIN: 4003773060123 |
| |
|
| | |
| Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück: schnelle und bequeme Handhabung. Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Anzahl Einstellpositionen siehe Tabelle.. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Einhandverstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Features: Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück: schnelle und bequeme Handhabung Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung Anzahl Einstellpositionen siehe Tabelle Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit Einhandverstellung Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Gewicht: | 170 g | Herst.-Teilenr.: | 87 01 150 SB | Produkt-Art: | Wasserpumpenzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 16,90* | € 21,57* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,53* | € 23,36* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 18,63* | € 23,48* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,90* | € 23,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,99* | € 24,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|