Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa ANALOG 60 Lötstation analog 60W +150 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97732
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ANA60
EAN/GTIN:
     4003008054866
Suchbegriffe:
Lötpistole
Lötstation
lötpistole ersa
lötpistole
Durch den innenbeheizten Lötkolben mit keramischem PTC-Heizelement erzeugt die ANALOG 60 Station ein schnelles Erreichen der Arbeitstemperatur mit genauer Einstellung.
Features:
Stufenlos regelbare Temperatur | Temperaturbereich 150-450°C
Keramisches PTC Heizelement | innebeheizte Lötspitzen für eine gute Effizienz
Lieferumfang: Elektronikstation 60 Watt, Lötkolben Basic-Tool 60 60W, 2,2 mm meißelförmige ERSADUR-Lötspitze und Ablageständer für Lötkolben
Solide und robust dank analoger Steuerung und mit Jahrzehnte bewährter Technik
Lieferumfang:
Lötstation ANA 60 · Lötkolben Basic tool mit ERSADUR-Lötspitze 832 CD LF · Lötkolbenablage A 41 mit Reinigungsschwamm · Anleitung.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
+150 - +450 °C °C
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (max.):
60 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: Ersa, ANALOG 60, 767-3223
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 145,18*
€ 169,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,09*
€ 170,04*
€ 4,80*
ab € 146,73*
€ 170,24*
€ 4,80*
ab € 146,18*
€ 170,24*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 171,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0A42
ab € 30,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,80*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0680CDJ
ab € 34,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 31,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.