Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus ULTRATEC 5293.98.2000 Fäustel 2000g DIN 6475 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97836
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5293.98.2000
EAN/GTIN:
     4016134506963
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
peddinghaus fäustel

Features:
DIN 6475
Weitere Informationen:
Gewicht:
2000 g
Material (Kopf):
Werzeugstahl
Material (Stiel):
Glasfaser
DIN-Norm:
DIN 6475
Produkt-Art:
Fäustel
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Peddinghaus, ULTRATEC, handwerkzeug
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,85*
€ 28,10*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 22,75*
€ 28,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,94*
€ 28,38*
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 23,47*
€ 29,01*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,49*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5293.98.1000
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.