Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02674 Katalysator-Trichter 1.2l 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99281
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02674
EAN/GTIN:
     4103810026744
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Höhe:
440 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
orange
Breite:
160 mm
Durchmesser:
160 mm
Füllmenge:
1.2 l
Besonderheiten:
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Katalysator-Trichter
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
526
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 3,92*
1 Tag
708
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,04*
€ 4,02*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,76*
€ 4,11*
1 Tag
708
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,14*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02 372
ab € 3,12*
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,68*
Ähnlich
Pressol
02562
ab € 4,61*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3044
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.