Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 164164-1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10084
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     164164-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus.
Lieferumfang:
Einzeln
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
164164-1
Typ:
164164-1
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Serie:
CPC
Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
1
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
1
max. Querschnitt:
1.5 mm²
Industrieverpackung:
Nein
AWG:
18 - 16
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 669-3229, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
3200
Frei Haus
ab € 0,96335*
€ 1,17253*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,34*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,36*
1 Tag
173
3
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 220,95*
Zubehör
TE Connectivity
206429-1
ab € 3,33*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,43*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,06*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 839,19*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.