Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 16; Kupferlegierung; verzinnt; 0,75÷1,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; 16; Kupferlegierung; verzinnt; 0,75÷1,5mm2
Kontakt; männlich; 16; Kupferlegierung; verzinnt; 0,75÷1,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-164164-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     164164-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennstrom: 13A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: TYPE III+
Steckverbinder-Variante: Erdungskontakt;FMLB (first-mate last-break)
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG...16AWG
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 1;CPC Series 4;V35
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 2...2,5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 16
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,37*
3200
Frei Haus
ab € 1,2064*
€ 1,4631*
1 Tag
223
3
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,849*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
201532-4
ab € 37,33*
Zubehör
TE Connectivity
91523-1
ab € 834,06*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 221,35*
Zubehör
TE Connectivity
206429-1
ab € 3,27*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,55*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 178,61*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 810,58*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,63*
Zubehör
TE Connectivity
200838-2
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.