Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CC-HS 12/2 2048313 Schlagschrauber 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D160472
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2048313
EAN/GTIN:
     4006825668643
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber einhell
elektro schlagschrauber
Der handliche und leistungsstarke Kfz-Schlagschrauber CC-HS 12/2 ist universell verwendbar. Für den mobilen Einsatz kann der Schlagschrauber über den Zigarettenanzünder an das 12 V-Bordnetz von Fahrzeugen angeschlossen werden. So kann der kompakte Helfer auch unterwegs zum schnellen Reifenwechsel benutzt werden und ist unverzichtbar, wenn im Fall eines Reifenplatzers der Ersatzreifen montiert werden soll. Ein integriertes LED-Licht gewährt auch bei Dunkelheit beste Sicht auf die Radschrauben und -muttern. Dank der eingebauten Wasserwaage lässt sich der Schlagschrauber auch einfach im optimalen Winkel zum Reifen halten, um die Radmuttern und -schrauben mit einem Drehmoment bis max. 350 Nm per Rechts- oder Linkslauf zu lösen oder festzudrehen. Optimal in der Hand liegt der Kfz-Schlagschrauber dank ergonomischer Form, Softgrip-Flächen und seines geringen Gewichts von nur 1,51 kg.
Features:
12 V Anschlusskabel
Rechts-/Linkslauf
LED-Licht
Integrierte Wasserwaage
Inkl. Steckschlüsseleinsätze
Lieferumfang:
Inkl. 2 Stecknüsse mit 17/19 & 21/23 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
202 mm
Länge:
259 mm
Breite:
79 mm
Typ:
Kfz-Schlagschrauber
Gewicht:
1.51 kg
Max. Drehmoment:
Anzugs-Drehmoment max. 350 Nm
Spannung:
12 V
Werkzeugaufnahme:
1/2" (12.7 mm) Außenvierkant
Drehzahl-Bereich:
5000 U/min
Produkt-Art:
Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: elektroschlagschrauber 1/2, Einhell, CC-HS 12/2, Akkuschlagschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,83*
€ 57,15*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 57,17*
€ 3,50*
ab € 54,93*
€ 71,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1544321
ab € 19,27*
Sonstiges
Toolcraft
821580
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.