Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1633 02 Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5mm 2.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17731
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     163302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...

Features:
5.5 mm
2.1 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
163302
Typ:
1633 02
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Stecker, gerade
Innen-Ø:
2.1 mm
Außen-Ø:
5.5 mm
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 1633 02, Hohlraumbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,68*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,88*
1 Tag
649
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21
ab € 0,39*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21 R
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg
NEK/J 210
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
1614 23
ab € 0,54*
Zubehör
Lumberg
1614 19
ab € 1,78*
Zubehör
Lumberg
1610 06
ab € 0,64*
Zubehör
Lumberg
1610 02
ab € 1,30*
Zubehör
Lumberg
NEB/J 21 C
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.