Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann SEB 2620 F6,3 Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21000
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972356102
EAN/GTIN:
     4002044198077
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Berührungssichere Einbaubuchse. Zum Einbau in Schalttafeln od. Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anschluss:
6,3 mm Flachstecker
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser:
4 mm
Herst.-Teilenr.:
972356102
Typ:
SEB 2620 F6,3
Nennstrom:
32 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Isolationsmaterial:
PA
Isolierungsart:
Vollisoliert
Berührungssicher:
Ja
Stift-Ø:
4 mm
Einbau-Durchmesser (Details):
12.2 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: hirschmann bananenbuchse blau, laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, 4250260212583, SKS Hirschmann, SEB 2620 F6, 3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 1,87*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,18*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,65*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 6,57*
1 Tag
99
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 11,13*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,80*
Zubehör
Hirschmann
934097102
ab € 1,80*
Zubehör
Hirschmann
934098102
ab € 2,08*
Zubehör
Hirschmann
934099102
ab € 1,57*
Zubehör
Hirschmann
934075102
ab € 4,52*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.