Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Gelb Klemmbereich max.: 6mm Länge: 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23224
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930126103
EAN/GTIN:
     4250260205288
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme
Vollisoliert, mit Feindrahtfläche, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker).
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
53 mm
Anschluss:
Steckanschluss
Nennspannung:
60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
930126103
Typ:
AK 10
Nennstrom:
6 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
6 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme gelb, SKS Hirschmann, AK 10, 516-7625
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,24*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,46*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,09*
€ 1,72*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 3,17*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,10*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 19,98*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
MALN 4-0.64-101-0.25
ab € 3,72*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,74*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,3296E+16
ab € 25,56*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 39,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.