Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 6mm Länge: 53mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119369
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930126101
EAN/GTIN:
     4250260205332
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
3er Pack SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 6mm Länge: 53mm

4 mm

Vollisoliert, mit Feindrahtfläche, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker).

Nennstrom: 6 A
Produkt-Art: Krokodilklemme
Nennspannung: 60 V/DC
Anschluss: Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.: 6 mm
Länge (Tiefe): 53 mm
Farbe: rot
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Krokodilklemme
Typ: AK 10
Herstellerfarbe: Rot
Herst.-Teilenr.: 930126101
Anschluss: Steckanschluss
Buchsen-Ø: 4 mm
Isolierungsart: Vollisoliert
Hersteller-Nr.: 930126101
EAN: 4250260205332
Durchgangswiderstand: 15 m?
Griffstück-Ø 10 mm.

Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, sks kontakttechnik abgreifklemme, 4250260205332, SKS Hirschmann, 930126101, AK 10, 738-979, abgreifklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,63*
€ 0,97*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,31*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,37*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,40*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 14,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,55667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,85*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,54*
Zubehör
Binder
1701122-04/RS
ab € 9,25*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,53*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,44*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 99,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.