Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 6mm Länge: 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23250
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930126100
EAN/GTIN:
     4250260211418
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Vollisoliert, mit Feindrahtfläche, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker).
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
53 mm
Anschluss:
Steckanschluss
Nennspannung:
60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
930126100
Typ:
AK 10
Nennstrom:
6 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, sks kontakttechnik abgreifklemme, SKS Hirschmann, AK 10, 738-963
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,63*
€ 0,98*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,21*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,03*
€ 1,34*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,37*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,52*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,79*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,27*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,83*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,4194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.