Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Stiftgehäuse-Kabel 721 Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5mm 721-602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29317
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
14.30 mm
Länge:
13.20 mm
Breite:
27.50 mm
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
721-602
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Federklemme
RM:
5 mm
Polzahl je Reihe:
2
Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Ja
Abisolierlänge (max.):
9.00 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 66
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftgehäuse, 02050000236143, WAGO
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,15569*
€ 1,42569*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2294*
€ 1,5094*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2794*
€ 1,5694*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3291*
€ 1,6088*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08706*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.