Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood UBZ-LJ9SET UBZ-LJ9SET PMR-Funkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D313662
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     UBZ-LJ9SET
EAN/GTIN:
     0019048232373
Suchbegriffe:
Autoradio
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Mit dem handlichen Funkgeräte-Set UBZ-LJ9SET haben Sie Ihre Kommunikation sicher im Griff. Es liegt perfekt in der Hand und ist einfach zu bedienen. Mit seinen 138 Gramm ist es ein echtes Leichtgewicht und kann bequem in der Tasche oder am Gürtel getragen werden.
Features:
Kompakt, leicht und einfach zu bedienen
Beleuchtetes Punkt Matrix Display
Große Funkreichweite von bis zu 6 km
2er-Set
Lieferumfang:
2x UBZ-LJ9 Handfunkgeräte + 2x Gürtelclip + 2x Li-Ion Akku 1150 mAh + 2x USB-C® Ladekabel + USB-Ladegerät mit zwei Anschlüssen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
28 mm
Höhe:
157 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
52 mm
Gewicht:
138 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
32
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
6 km
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
PMR-Funkgerät
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mikrofon + Scan-Funktion + Spritzwass
Weitere Suchbegriffe: Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte kenwood, funkgerät pmr, Kenwood, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
€ 4,00*
ab € 20,235*
€ 40,685*
2
Frei Haus
ab € 38,045*
€ 50,385*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 62,28*
€ 80,57*
1
€ 4,99*
ab € 63,43*
€ 81,67*
1
€ 3,50*
ab € 71,93*
€ 91,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,685*
€ 48,41515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,745*
€ 46,10655
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,345*
€ 27,78055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,235*
€ 24,07965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.