Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21122 LED EEK G (A - G) E14 Kerzenform 3.5W = 25W Warmweiß (Ø x L) 35mm x 100mm dimmb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316501
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21122
EAN/GTIN:
     4020856211227
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

Features:
Leistung entspricht Leistung: 3.5 W = 25 W
Lebensdauer circa: 25000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
3.5 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Bauform:
Kerzenform
Gewicht:
45 g
Durchmesser:
35 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
25000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
250 lm
Bemessungs-Leistung:
3.5 W
Leistungsfaktor:
0.60
Entspr. Leistung:
25 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
360 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
matt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 3,86*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 4,18*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,86*
5
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21042
ab € 1,82*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21050
ab € 1,34*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21125
ab € 3,27*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21072
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.