Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.63.018.091/0000 Standard Signalleuchte ohne Leuchtmittel 2W BA9s 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D57970
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.63.018.091/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED-Signalleuchte
Signalleuchten aus Einzelteilen zum selbst zusammen stellen.
Features:


Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Blende und Leuchtmittel.
Hinweise:
Um eine funktionierende Signalleuchte zu erhalten, muss jeweils eine Lampenfassung, eine Blende und ein Leuchtmittel bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Schutzart:
IP65
Einbautiefe:
47 mm
Typ:
1.63.018.091/0000
Sockel:
BA9s
Anschluss:
Flachstecker 2.8 x 0.8 mm + Flachstecker 6.3 x 0.8 mm + Lötstift
Bauform:
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Montageart:
Bohrloch mit Mutter
Einbau-Ø:
18.20 mm
Betriebsspannung (Details):
250 V
Spannung (max.):
250 V
Spannung (min.):
250 V
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte ohne Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte weiß, led ba9s, ba9s 280v, RAFI, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 10,96*
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 10,97*
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 11,12*
€ 8,95*
ab € 8,51*
€ 12,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.49.205.018/1002
ab € 1,04*
Zubehör
Rafi
5.30.120.009/0100
ab € 0,24*
Zubehör
Rafi
5.49.205.018/1301
ab € 0,91*
Zubehör
Rafi
5.49.205.018/1402
ab € 0,91*
Zubehör
Rafi
5.49.205.018/1502
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.