Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 338-1 VDE Zangen-Set 4teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D674171
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     338-1
EAN/GTIN:
     4003758841303
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Zangen-Satz
Bestückt mit Qualitätswerkzeugen, isoliert und geprüft nach DIN EN/IEC 60900.
Lieferumfang:
Kraft-Kombinationszange VDE · Seitenschneider VDE · Flachrundzange VDE · Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage.
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
260 mm
Breite:
155 mm
Gewicht:
945 g
Herst.-Teilenr.:
338-1
Mengenangaben:
4teilig
Produkt-Art:
Zangen-Set
Anwendungsbereich:
VDE
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugbox, NWS, zange, zangen-satz, satz zangen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 128,99*
7 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 129,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.