Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 1179-15 Blindnietzangen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D678841
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     1179-15
EAN/GTIN:
     4003758117910
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
300 mm
Breite:
240 mm
Gewicht:
2380 g
Herst.-Teilenr.:
1179-15
Produkt-Art:
Blindnietzangen-Set
Weitere Suchbegriffe: NWS, zange, zangen-satz, satz zangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,28*
€ 73,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 56,23*
€ 73,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.