Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric 010031 Batterieklemme Rot, Schwarz Klemmbereich max.: 38mm Länge: 153mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D730052
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     010031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme

Features:
200 A
Rot, Schwarz
Lieferumfang:
Black Crocodile Clip (BU-41-A-0)
Red Crocodile Clip (BU-41-A-1)
Weitere Informationen:
Länge:
153 mm
Breite:
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
010031
Typ:
010031
Nennstrom:
200 A
Isolationsmaterial:
PVC
Klemmbereich max.:
38 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Batterieklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, abgreifklemme, Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 15,50*
€ 8,95*
ab € 10,50*
€ 15,52*
€ 6,90*
ab € 13,27*
€ 22,63*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 15,35*
€ 25,18*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.