Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-P2240-2 Krokodilklemme Rot Länge: 54.61 mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2924000-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-P2240-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Mueller Electric BU-P2240-2 Krokodilklemme Rot Länge: 54.61 mm 1 Set

Ten Pack: BU-60 Crocodile Clips and Red Insulators

10 A
Rot

Bei der BU-P2240 handelt es sich um eine 10er-Packung der berühmten BU-60-Krokodilklemmen von Mueller Electric, jeweils mit einem passenden BU-62-PVC-Isolator. Die Klemme kann an Drähte von 22-14 AWG gecrimpt oder gelötet werden. Kann auch mit 4 mm Bananensteckern verbunden werden.
Vernickelte Stahlklemmen mit PVC-Isolatoren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 6.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.45 mm · Produktabmessung, Länge: 54.61 mm

Lieferumfang:
10 x BU-60
10 x BU-62

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 54.61 x 6.6 x 12.45 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
12.45 mm
Produktabmessung, Länge:
54.61 mm
Produktabmessung, Breite:
6.6 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Mueller Electric
Herst.-Teilenr.:
BU-P2240-2
Typ (Hersteller-Typ):
BU-P2240-2
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
1000 V
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Mueller Electric, BU-P2240-2, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,768*
€ 1,425*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,43*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,837*
€ 1,495*
Lager 102
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,127*
€ 1,692*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,692*
€ 2,01348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,532*
€ 1,82308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,424*
€ 1,69456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,384*
€ 1,64696
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,347*
€ 1,60293
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.