Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 100510-BU L21AA06D Drucktaster Frontring Metall, verchromt Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D74238
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100510-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Bis zu 2 weitere Kontaktelemente nachrüstbar.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
1 Schließer
Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Durchmesser:
29.9 mm
Typ:
L21AA06D
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22.3 mm
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
10 A
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Metall + verchromt
Funktionen:
tastend
Schaltspannung:
600 V
Schaltstrom:
10 A
Herstellerfarbe:
Blau
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001239181, BACO, L21AA06D, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 14,89*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,90*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 20,83*
€ 29,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,81*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,42*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,60*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,02*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,34*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 12,92*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,45*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,70*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,69*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 17,22*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 32,44*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,55*
Sonstiges
Baco
224180
ab € 5,61*
Sonstiges
Baco
224188
ab € 20,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.