Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom J.161B Umschaltknarre 3/8" (10 mm) 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76230
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     J.161B
EAN/GTIN:
     3148510286761
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Runder Kopf, nur 5° Drehwinkel durch 72 Zähne. Erfüllt die Anforderungen der DIN 312.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Gewicht:
210 g
Anzahl Zähne:
72
Abtrieb:
3/8" (10 mm)
DIN-Norm:
DIN 3122 + DIN ISO 3315
Material-Eigenschaft:
satiniert + verchromt
Normen:
ISO 3315, DIN 312, NF, ISO 3315
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Größe:
3/8" (10 mm)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,21*
€ 37,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 37,79*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,67*
€ 38,40*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 30,04*
€ 40,42*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 50,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
S.161B
ab € 27,18*
Ähnlich
RS Pro
6685843
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.