Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-46C-2L Miniatur-Batterieklemme Rot, Kupfer Klemmbereich max.: 29mm Länge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787122
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-46C-2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme

Features:
75 A
Rot, Kupfer
Lieferumfang:
Fully Insulated Mini Battery Clip, Solid Copper, Red
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Länge:
74 mm
Breite:
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-46C-2L
Typ:
BU-46C-2L
Nennstrom:
75 A
Klemmbereich max.:
29 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Kupfer
Produkt-Art:
Miniatur-Batterieklemme
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Prüfklemme, laborsteckverbinder rot, prüfklemme, Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,90*
1
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 2,92*
10
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 3,06*
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,30*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,29*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,27*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,63*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,68*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.