Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-46C-0 Miniatur-Batterieklemme Schwarz, Kupfer Klemmbereich max.: 29mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787202
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-46C-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Der BU-46C ist ein Miniatur-Batterieclip aus massivem Kupfer mit einem Paar flexibler PVC-Isolatoren. Kann über Crimp- oder Lötverbindung mit Kabeln bis zu 10 AWG verbunden werden.
Features:
75 A
Schwarz, Kupfer
Lieferumfang:
Insulated Mini Battery Clip, Solid Copper, Black
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Länge:
74 mm
Breite:
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-46C-0
Typ:
BU-46C-0
Nennstrom:
75 A
Klemmbereich max.:
29 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Kupfer
Produkt-Art:
Miniatur-Batterieklemme
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, laborsteckverbinder schwarz, laborsteckverbinder, Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 2,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,41*
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 3,42*
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 3,84*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.