Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-34C Miniatur-Krokodilklemme Kupfer Klemmbereich max.: 5.60mm Länge: 27.80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787512
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-34C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Die BU-34C ist eine Mikro-Kupfer-Krokodilklemme mit glatten Backen, die typischerweise zum Testen empfindlicher elektrischer Komponenten oder Schaltkreise verwendet wird. Kompatibel mit flexiblen PVC-Isolatoren BU-36 der Marke Mueller. Lässt sich über Löt- oder Crimpverbindung mit Kabeln bis zu 18 AWG verbinden.
Features:
5 A
Kupfer
Lieferumfang:
Smooth Jaws Mini Crocodile Clip, Solid Copper
Weitere Informationen:
Höhe:
7.90 mm
Länge:
27.80 mm
Breite:
5.10 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-34C
Typ:
BU-34C
Nennstrom:
5 A
Klemmbereich max.:
5.60 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produkt-Art:
Miniatur-Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,18*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,27*
1 Tag
80
1
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,32*
5
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.