Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric JP-8783 Klemme Silber Klemmbereich max.: 25mm Länge: 66mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787862
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     JP-8783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Die JP-8783 ist eine große Telekommunikationsklemme aus Neusilber mit einem Nagelbett und einem Isolationsstechdorn in der Backe. Diese Version verfügt über einen Telekommunikationsclip mit bereits am Clip befestigtem Drahtbefestigungsmaterial.
Features:
5 A
Silber
Lieferumfang:
Angle Nosed Telecom Clip, Bed of Nails
Weitere Informationen:
Höhe:
23.40 mm
Länge:
66 mm
Breite:
13.20 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
JP-8783
Typ:
JP-8783
Nennstrom:
5 A
Klemmbereich max.:
25 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Klemme
Weitere Suchbegriffe: Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,39*
€ 6,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,20*
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 10,22*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,69*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,50*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 5,24*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 0,768*
Zubehör
Mueller Electric Company
JP-8681-0
ab € 0,84*
Zubehör
Mueller Electric Company
JP-8681-2
ab € 0,95*
Zubehör
Mueller Electric Company
JP-8681-4
ab € 0,63*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 6,77*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.