Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82721K2362N001 B82721K2362N001 Drossel Ringkern SMD B82721 0.4 mH 35 mΩ 3.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D907431
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82721K2362N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
drosselspule tdk

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20.3 mm
Länge:
18.2 mm
Breite:
13.2 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Gewicht:
4.4 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82721K2362N001
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
3.6 A
Widerstand:
35 mΩ
Induktivität (L):
0.4 mH
Bauform:
B82721
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
30 %
Besonderheiten:
Ringkern
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, TDK, 191-1311, Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,74*
1 Tag
637
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,75*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 22,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.