Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82791H2301N001 B82791H2301N001 Drossel Ringkern SMD B82791 30 mH 2200 mΩ 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D936671
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82791H2301N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
SMD Drossel
drosselspule tdk

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17.6 mm
Länge:
15.3 mm
Breite:
7.4 mm
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82791H2301N001
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
0.3 A
Widerstand:
2200 mΩ
Induktivität (L):
30 mH
Bauform:
B82791
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
50 %
Besonderheiten:
Ringkern
Mess-Frequenz:
50 Hz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule 300ma, TDK, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 3,84*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 3,85*
1 Tag
64
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,52*
6 Tage
64
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,49*
€ 13,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.