Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82790C0105N240 B82790C0105N240 Induktivität SMD B82790 1 mH 170 mΩ 0.5A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D967931
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82790C0105N240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.2 mm
Länge:
9 mm
Breite:
6 mm
Nennspannung:
80 V/DC
Gewicht:
0.37 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82790C0105N240
Nennstrom:
0.5 A
Widerstand:
170 mΩ
Induktivität (L):
1 mH
Bauform:
B82790
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
30 %
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, smd drossel, TDK, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 4,80*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 4,81*
1 Tag
1231
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,86*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.