Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Hand 08743-20 Gartensäge 200 P 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q018681
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08743-20
EAN/GTIN:
     4078500874304
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Klappsäge
Die handliche Garten-Klappsäge 200 P von GARDENA mit einer nutzbaren Sägenlänge von 200 mm eignet sich zum Durchtrennen von Ästen.

Die Zug-Säge verfügt über ein hartverchromtes Sägeblatt. Dadurch hat es eine lange Lebensdauer und ist vor Korrosion geschützt. Die impulsgehärteten Zahnspitzen mit 3-fach Schliff sorgen für präzises Schneiden mit glattem Schnittbild. Das führt zu einer hohen Sägeleistung mit geringem Kraftaufwand, sodass Ermüdungserscheinungen entgegengewirkt werden. Durch die leicht abgewinkelte Griffform liegt die Gartensäge ergonomisch in der Hand.

Eingebaute Weichkomponenten und der Abrutschstopp am Griffende sorgen für eine sichere Handhabung mit festem Halt. Das Sägeblatt ist in 3 verschiedenen Positionen arretierbar und ermöglicht ein sauberes und präzises Sägen von Ästen in verwinkelten Positionen. Nach der Arbeit verschwindet die Säge schnell und einfach durch Zusammenklappen sicher im formschönen Griff. Das erleichtert den Transport der Baumsäge und mit der Aufhängeöse ist sie platzsparend aufzubewahren.

Die Garten-Klappsäge 200 P ist ein Made in Germany Qualitätsprodukt.
Features:
Geschränkte Zahnung, Spezialzugzahnung
Weitere Informationen:
Höhe:
81 mm
Länge:
485 mm
Breite:
29 mm
Sägeblatt-Länge:
100 mm
Antriebsart:
Hand
Produkt-Art:
Gartensäge
Weitere Suchbegriffe: gartensäge gardena, astsäge, GARDENA, 200 P, klapp-säge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 26,82*
€ 36,29*
1
€ 6,78*
ab € 28,69*
€ 38,68*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 42,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,71*
€ 42,89*
24 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8742-20
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.