Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3717 Dampfglätter Weiß, Blau 1100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q038512
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263891
EAN/GTIN:
     4006160638912
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste

Features:
2 in 1 – Vertikales und horizontales Dampfbügeln möglich
Dampfbürste zum Dampfbügeln, Glätten und Entfernen von Flusen
betriebsbereit in ca. 30 Sek.
Lieferumfang:
Dampfbürste + Textilbürstenaufsatz, Flusenaufsatz + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1100 W
Höhe:
275 mm
Länge:
105 mm
Farbe:
weiß + blau
Breite:
160 mm
Gewicht:
800 g
Tankinhalt:
0.2 l
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Konstante Dampfmenge:
20 g/min
Produkt-Art:
Dampfglätter
Weitere Suchbegriffe: Dampfglätter, Kleidungsdampfer, clatronic bügeleisen, bügeleisen, Clatronic, DB 3717
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 16,385*
€ 20,405*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 20,79*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 16,44*
€ 20,94*
6
Frei Haus
ab € 16,955*
€ 21,255*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 28,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.