Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Analogeingangsmodul 750-459 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04769
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-459
EAN/GTIN:
     4045454471507
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
4-Kanal-Analogeingang; DC 0 … 10 V; Single-Ended
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
750-459
Typ:
750-459
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Umgebungstemperatur:
-40 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Analogeingangsmodul
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, Relaismodul, wago kontakttechnik relaismodul, profibus buskoppler, 7045314471507, WAGO, 667-9242, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,80*
€ 176,62*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 168,60*
€ 182,02*
€ 5,95*
ab € 170,53*
€ 183,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 189,28*
Frei Haus
ab € 186,47*
€ 200,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.