Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Analogeingangsmodul 750-455 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04959
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-455
EAN/GTIN:
     4045454439606
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
4-Kanal-Analogeingang; 2- bis 4-Leiter-Anschluss; Single-Ended
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
65 g
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
750-455
Typ:
750-455
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Umgebungstemperatur:
-40 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Analogeingangsmodul
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, wago kontakttechnik relaismodul, profibus buskoppler, WAGO, 508-3921, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,14*
€ 199,18*
2 Tage
104
€ 6,40*
ab € 185,52*
€ 200,43*
€ 5,95*
ab € 186,74*
€ 202,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 193,22*
€ 209,94*
Frei Haus
ab € 203,72*
€ 221,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,62*
€ 248,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
ab € 2,715*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.