Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton AHC4AH Kabelhalter 151-00374 Bündel-Ø-Bereich 36mm (max) selbstverschließend, w


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q060081
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Diese Halter sind eine schnelle und einfache Methode, um Leitungen zu fixieren und zu bündeln. Ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt, finden sich auch in diversen anderen Industriezweigen Anwendungen für diese praktischen Halter.
Features:
Schwarz
Kabelhalter

Bündel-Ø-Bereich 36 mm (max)
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Breite:
13.5 mm
Passend für (Details):
Blechstärke: 0.7 - 3 mm
Herst.-Teilenr.:
151-00374
Typ:
AHC4AH
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
selbstverschließend + wiederverschliessbar
Bündel-Ø (max.):
36 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Stahlträgerbefestigung, kabelbefestigung, 02050002282384, HellermannTyton, AHC4AH
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 0,5053*
€ 0,6653*
400
Frei Haus
ab € 0,50875*
€ 0,66875*
400
Frei Haus
ab € 0,52418*
€ 0,69418*
17 Tage
unbekannt
400
€ 6,99*
ab € 0,5281*
€ 0,7059*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,83*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.