Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional Metalltrennsäge 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q102942
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B28000
EAN/GTIN:
     3165140721561
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Features:
2000 W

Lieferumfang:
Inkl. 1x Kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Gewicht:
20 kg
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leerlaufdrehzahl:
1500 U/min
Produkt-Art:
Metalltrennsäge
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 533,21*
€ 568,15*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 533,54*
€ 568,16*
€ 4,90*
ab € 535,38*
€ 570,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 543,61*
€ 577,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 602,63*
€ 641,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,98*
€ 763,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,28*
€ 759,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,15*
€ 739,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,41*
€ 729,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608643060
ab € 60,54*
Zubehör
Bosch
2608643061
ab € 62,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.