Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.182270.01.001 Heißluft-Fritteuse 5l 1500W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q121693
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182270.01.001
EAN/GTIN:
     8712836992504
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Airfryer mit einzigartiger neuer Zyklon Technik. Das runde Heizelement im Rand sorgt für perfekte Sicht in die obere Mitte des Geräts. Der Artikel hat ein großes Volumen von 5,0 l und eine Leistung von 1500 W.

Features:
Digitales Bedienfeld
8 Vorprogrammierte Backprogramme
Timer Funktion
Lieferumfang:
Fritteuse + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5.8 kg
Fassungsvermögen:
5 l
Leistung (Details):
1500 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Heißluft-Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 8712836992498, Princess
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 125,68*
€ 4,95*
ab € 104,28*
€ 125,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO534FR
ab € 84,64*
Sonstiges
DOMO
DO536FR
ab € 95,91*
Sonstiges
Princess
01.182238.01.001
ab € 57,08*
Sonstiges
DOMO
DOS509FR
ab € 54,83*
Sonstiges
DOMO
DOS533FR
ab € 75,20*
Sonstiges
DOMO
DOS534FR
ab € 90,31*
Sonstiges
DOMO
DOS469FR
ab € 70,11*
Sonstiges
DOMO
DOS531FR
ab € 83,73*
Sonstiges
DOMO
DOS532FR
ab € 63,37*
Sonstiges
DOMO
DOS530FR
ab € 80,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.