Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Fritteuse
>
Heißluftfritteuse
>
Artikel
Domo DO534FR Fritteuse 10 l Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-89658934
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO534FR
EAN/GTIN:
5411397143686
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 10l
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
10 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
65 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Cool Touch Handgriff
Ja
Anzahl der Frittierkörbe
1
Sichtfenster
Ja
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Fritteusen
Weitere Suchbegriffe:
friteuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DELI FRYER XL Eins/Eine(r) 4 l Eigenständig Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
DOMO
DO530FR
ab € 84,22*
Ähnlich
Princess 01.182055.01.001 Heißluftfritteuse XXL
Princess
01.182055.01.001
ab € 64,03*
Ähnlich
Princess 01.182065.01.001 Heißluftofen mit Frittierfunktion
Princess
01.182065.01.001
ab € 116,37*
Ähnlich
Tristar FR-6964 Multi-Heißluft-Frittier-Backofen
Tristar
FR-6964
ab € 78,58*
Ähnlich
Digitale Heißluftfritteuse Mini Backofen mit 4tlg. Zubehör SET, 1500W
Princess
182S065
ab € 139,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen