Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Smart 248001 Feinstaubmaske ohne Ventil FFP2 D 20 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN 149:2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q125762
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     248001
EAN/GTIN:
     4019444004648
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP2 D
Material:
Polyethylen
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske ohne Ventil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 1,85*
17 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,06*
11 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,26*
22 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,28*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,70*
€ 45,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,63*
€ 54,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,08*
€ 48,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,70*
€ 47,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,37*
€ 44,47
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 35,70*
€ 42,48
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,72*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,58*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,04*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,30*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.