Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Air 320501 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 D 10 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN 149:2001


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q125962
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     320501
EAN/GTIN:
     4019444006864
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP3 D
Material:
Polyethylen
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
20
pro Box
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 5,14*
3 Tage
160
120
pro Box
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,79*
23 Tage
nicht lagernd
120
pro Box
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,41*
7 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,44*
Lager 615
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,696*
€ 10,695*
Menge:  Box  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,695*
€ 12,72705
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,345*
€ 12,31055
pro Box
ab 30 Boxen
€ 7,101*
€ 8,45019
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,732*
€ 8,01108
pro Box
ab 250 Boxen
€ 6,526*
€ 7,76594
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,696*
€ 6,77824
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,696* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 106,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 18,74*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,74*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,32*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,17*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.