Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q164992 Herst.-Nr.: 0601066E00 EAN/GTIN: 3165140836371 |
| |
|
| | |
| Kombilaser GCL 2-15. Kompakt und vielseitig für alle Nivellierarbeiten auf kurze Distanzen. Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit. Positionieren der Laserlinien um die zentrierten Lotpunkte möglich. Flexibel im Einsatz mit drehbarer Multifunktionshalterung RM 1 Professional zur Ausrichtung der Laserlinien und mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten. Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport. Einfache Handhabung durch Einhandbedienung und intuitiver Bedienoberfläche. Linien- und Punktmodus frei wählbar. Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4 Grad. Features: Nivellierarbeiten auf kurze Distanzen Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4 Grad. Lieferumfang: 3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) + 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 608 M00 C1S) + Laserzieltafel + Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600) + Schutztasche Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.49 kg | Typ: | 0601066E00 | Stativgewinde: | 5/8" + 1/4" | Ausführung (Bosch): | Bosch-Professional (Blau) | Nivelliergenauigkeit (+/-): | 0.3 mm | Gewicht Hinweis: | ca. | Laser-Klasse: | 2 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Punkt und Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,89* | € 123,56* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,33* | € 123,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,73* | € 124,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,20* | € 126,25* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,95* | € 140,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|