Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Armor Case BLOCK ACTIVE SBC-Gehäuse Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi inkl. a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q175252
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     rb-alucasep4+07fan
EAN/GTIN:
     4250236819372
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Das Armor Gehäuse "BLOCK ACTIVE" für den Raspberry Pi® 4 B ist Ihr idealer Partner wenn es hart auf hart kommt und richtig heiß wird.

Das auf Aluminium basierende Gehäuse schützt den Pi von Ober- und Unterseite gegen Hitze und Stöße nahezu perfekt. Es eignet sich hierdurch bestens für schwierige Umgebungen.

Es ist so konstruiert, dass es nicht mehr Platz benötigt als der Pi alleine beanspruchen würde und ermöglicht so den Einsatz in bereits bestehende Projekte.

Durch die zusätzliche aktive duale Lüfterbestückung kombiniert mit einer entsprechenden "Kanalfräsung" entsteht ein zusätzlicher Kühleffekt bei extremen Belastungen.
Features:
massiver Schutz der Platine vor Hitze und Stößen
CNC gefrästes Aluminium
das benötigte Raumvolumen des Pi bleibt gleich
Dual aktiv Lüfter integriert
Lieferumfang:
Joy-it Armor Case "BLOCK ACTIVE" + Schrauben + Thermotransferfolie.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
56 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
85 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
SBC-Gehäuse
Geeignet für:
Raspberry Pi® 4 B
Passend für:
Raspberry Pi
Besonderheiten:
inkl. aktiven Kühler
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Joy-it, Armor Case BLOCK ACTIVE, Raspberry Pi-Gehäuse, Raspberry Pi Housing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 8,02*
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,47*
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,42*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.