Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 8271 Infrarot Fieberthermometer Berührungsloses messen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q196012
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     01487
EAN/GTIN:
     4022356014872
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Das SC 8178 ist ein Infrarot-Stirn-Thermometer. Es ermittelt die Körpertemperatur innerhalb von nur einer Sekunde. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Die Messung der Körpertemperatur wird an der Stirn vorgenommen. Im Speicher können bis zu neun Messwerte gespeichert werden. Wenn sich das Gerät im ausgeschalteten Zustand befindet, drücken Sie die ON/OFF-Taste für ca. 3 Sekunden und der letzte Messwert wird angezeigt. Mit jedem weiteren Tastendruck rufen Sie in chronologischer Reihenfolge weitere Messwerte auf. Auf Speicherplatz 1 steht der älteste Messwert.
Features:
Ca. 1 Sek. Messzeit
Speicherung von 9 Messergebnissen
Automatische Abschaltung nach der Messung
Lieferumfang:
Infrarot-Stirn-Thermometer + Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
88.5 mm
Farbe:
weiß + blau
Breite:
26 mm
Gewicht:
34 g
Messdauer:
1 s
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterie
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Speicherplätze:
9
Anwendungsbereich:
Stirn
Besonderheiten:
Berührungsloses messen
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
310
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 6,52*
1 Tag
310
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 11,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 11,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.