Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Hauptschalter 3polig 20A 3 Öffner, 3 Schließer 240 V/AC 276260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q229692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276260
EAN/GTIN:
     4015082762605
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 V/AC
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
3
Kontaktart:
3 Öffner + 3 Schließer
Produkt-Art:
Hauptschalter
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter, Eaton, IS-20/3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 30,18*
€ 5,00*
ab € 22,74*
€ 30,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,36*
€ 33,73*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,89*
€ 33,73*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,55*
€ 33,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276290
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.