| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2760917 Herst.-Nr.: 276260 EAN/GTIN: 4015082762605 |
| |
|
| | |
| Lastschalter mit Trennfunktion, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte, Sprungeinschaltung, Knebelfarbe schwarz, Klemmquerschnitt 50mm², Verschienungskompatibel mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung Spannungsart: AC, Schaltfunktion: sonstige, mit Signallampe: false, Einbautiefe: 69,5 mm, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 415 V, Max. Lampenleistung: 0 W, Polzahl: 3, Leuchtmittel: sonstige, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1 kA, Bemessungsabschaltvermögen: 12,5 kA, Breite in Teilungseinheiten: 3, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Pfeile', Farbe der Kalotte: sonstige, Lampensockel: sonstige, Min. Bemessungsspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP40, Anzahl der Kontakte als Öffner: 3, Anzahl der Kontakte als Schließer: 3, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Zwangstrennung nach DIN VDE 0113: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | IS-20/3 | Ident Code: | 276260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,56* | € 30,18* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,74* | € 30,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,36* | € 33,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,89* | € 33,73* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,55* | € 33,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|