Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 045959 Q18S1-BL Schlüsseltaste Frontring Kunststoff Schlüssel Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q251262
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     045959
EAN/GTIN:
     4015080459590
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schutzart:
IP65
Typ:
Q18S1-BL
Einbau-Ø:
16 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
Schlüssel
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schlüsseltaste
Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsselschalter ip65, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, Eaton, Q18S1-BL, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 19,11*
€ 23,78*
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,43*
€ 25,18*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 28,09*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,15*
€ 28,36*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,62*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
054423 E8
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.