Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY44A-SSU Embedded-Mikrocontroller SOIC-14 8-Bit 20MHz Anzahl I/O 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33961
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY44A-SSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ATTINY44A-SSU
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
20 MHz
Serie:
AVR® ATtiny
Konnektivität:
USI
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
12
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
256 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + Temp Sensor + WDT
Programmspeichergröße:
4 KB (2 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
256 x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOIC-14
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 133-1640, arduino
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 1,30*
1 Tag
5152
1
€ 14,99*
ab € 0,798*
€ 1,417*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,53*
2 Tage
962
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRFEB-SAFETY
ab € 96,95*
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRBLE-IOT
ab € 61,44*
Zubehör
Microchip Technology
EV50J96A
ab € 22,59*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 58,56*
Zubehör
Microchip Technology
ATUSB-PCB-80146
ab € 122,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.