Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor 4N35 DIP-6 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q35607
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     4N35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
DLR-Relais

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Eingangstyp:
DC
Spannungs-Ausgabe (max):
80 V
Herst.-Abk.:
VIS
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
4 µs
Durchlassspannung U(F) max.:
1.5 V
Sperrspannung U(R):
6 V
Kriechstrecke:
7 mm
Leistung (max) P(TOT):
70 mW
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Betriebstemperatur (max.):
-30 °C
Betriebstemperatur (min.):
+100 °C
Ausgabetyp:
Transistor
Collector-Strom I(C):
100 mA
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DIP-6
Abfallzeit:
3 µs
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Reed-Relais, Reedrelais, fototransistor vishay, dlr relais, optokoppler dip 16, Vishay, 699-8155, optokoppler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,41*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2118*
€ 0,427*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,43*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,43*
1 Tag
1550
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.