Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 0034.6002 0034.6002 Kleinstsicherung 0.06A 250 V/AC Flink -F-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q380403
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
• löt- oder steckbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Typ:
0034.6002
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C
Nennstrom:
0.06 A
Prüfzeichen:
IEC 60127-3
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Weitere Suchbegriffe: Schurter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.